{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Inox | |
Schneiden-⌀ DC | 8 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Fräsprofil | NF | |
Toleranz Nenn-⌀ | d11 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,07×D | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | TPC | |
Schneidenlänge Lc | 24 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 30 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 7,4 mm | |
Gesamtlänge L | 68 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,2 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Spanmittendicke hmax für TPC-Fräsen in INOX < 900 N/mm2 | 0,042 mm | |
Farbring | blau | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 205453 8 | |
EAN / GTIN | 4062406380625 | |
Herstellernummer | 205453 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX M SlotMachine VHM-Schruppfräser TPC 8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
832 Stück sofort lieferbar
128,00 €
56,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
249 Stück sofort lieferbar
55,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar
69,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
427 Stück sofort lieferbar
44,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | blau | blau | blau | blau |
Freistellungs-⌀ D1 | 7,4 mm | 7,7 mm | 7,5 mm | 7,7 mm |
Gesamtlänge L | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 70 mm |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Zerspanungsstrategie | TPC | HPC | TPC; HPC | HPC |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,25 mm | 0,2 mm |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |