{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Steel | |
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Zähnezahl Z | 7 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,05×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 mit HA | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 80 mm | |
Gesamtlänge L | 140 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,2 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,122 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 204016 20 | |
EAN / GTIN | 4045197886842 | |
Herstellernummer | 204016 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel VHM-Schlichtfräser HPC 20 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar
442,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
119 Stück sofort lieferbar
230,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
300,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,05×D bei Besäumen | 0,05×D bei Besäumen | 0,05×D bei Besäumen |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Schneidenlänge Lc | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,122 mm | 0,107 mm | 0,107 mm |
Zähnezahl Z | 7 | 8 | 6 |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,2 mm |