{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Fräsverwendung | Mono-Fräsen hochgenau 90° | |
Zustellrichtung | horizontal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,05×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 mit HA | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 32 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 42 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 15 mm | |
Gesamtlänge L | 92 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 203530 16 | |
EAN / GTIN | 4045197352842 | |
Herstellernummer | 203530 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM-Hochgenauigkeits-Fräser 16 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
86 Stück sofort lieferbar
253,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
219 Stück sofort lieferbar
134,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | 90 Grad |
Farbring | grün | ohne |
Schneidenlänge Lc | 32 mm | 32 mm |
Spiralwinkel | 45 Grad | 45 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | h10 |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,08 mm | 0,089 mm |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | 16 mm |