{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 14 mm | |
Beschichtung | AlCrN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 26 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 38 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 13,8 mm | |
Gesamtlänge L | 83 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Schaftform | HB | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,1 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 202293 14 | |
EAN / GTIN | 4045197931320 | |
Herstellernummer | 202293 14 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-Fräser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 14mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
243 Stück sofort lieferbar
98,40 €
43,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
97,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
111 Stück sofort lieferbar
66,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
56,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad |
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,07 mm | 0,07 mm | 0,07 mm | 0,07 mm |
Zähnezahl Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |