• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserhammer m. Hickory-Stiel 30 mm

Artikel-Nr.: 200H.30PB
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 200H.30PB
EAN / GTIN 3148517881501
Herstellernummer 200H.30PB
L-Nummer L60130 10646

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hickory-Stiel mit dreifach gesicherter Stielaufnahme
  • 2 Stahlkeile und 1 Holzkeil

Merkmal:

  • L [mm]: 270
  • L1 [mm]: 93
  • L2 [mm]: 30
  • Schaft: 210.MHB03
  • Gewicht in Kilogramm: 0,470

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb