• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handwerker Arbeitshose Stretch X1900 Marineblau/Schwarz C48

Artikel-Nr.: 199911418999C48
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
Farbe marineblau / schwarz
Konfektionsgröße DE 48
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 199911418999C48
EAN / GTIN 7330509459256
Herstellernummer 199911418999C48

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
55% Baumwolle, 15% Polyamid, 30% Polyester, Denim, beschichtet, CORDURA® Denim, Stretch, 340 g/m²

Taschen
Gesäßtasche mit Balg
Kniepolstertaschen
Beintasche mit Reißverschluss
Vordertaschen mit Reißverschlüssen
Nageltaschen - extra breit, mit Werkzeugschlaufen und zusätzlichen Werkzeugfächern, Reißverschluss für feste oder lose Nageltaschen
Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche

Details
Knopfleiste im Schritt
Breite Gürtelschlaufen hinten und an den Seiten, Zwei Schlaufen an den Seiten mit einem Knopf für Hammerhalter
Messerhalter mit Knopf
Metallknöpfe
D-Ring am Bund

Verstärkung
CORDURA® 1000-verstärkte Nageltaschen, Gesäßtaschen, Zollstocktasche, Beintaschen und Knie

Funktionalität
2-Wege-Stretch, Stretch-Einsätze im Schritt und an der Wade, Tiefer Schritt, Sitzt auf der Hüfte

Beschreibung:

  • Robuste Handwerker Arbeitshose mit tiefem Schritt und eng geschnittenem Bein
  • Die Bundhose aus Cordura® Stretch Denim wurde hergestellt und entwickelt, um bequem auf der Hüfte zu sitzen
  • Für eine optimale Bewegungsfreiheit und Top-Komfort hat die Bundhose Stretch-Einsätze im Schritt und an den Waden
  • Die Knie und die funktionellen Taschen sind aus Cordura®1000 Verstärkungen und die Nageltaschen haben einen Reißverschluss, der lose oder fixierte Nageltaschen ermöglicht

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb