Beschreibung:
Zum schnellen und fachgerechten Aus- und Einbau von Radlagern., Die besondere Konstruktion der Druckscheiben gewährleistet eine sichere und genaue Zentrierung beim Radlagerwechsel., Beim Aus- und Einbau des Radlagers nur auf den Lageraußenring und beim Einbau der Radnabe wird nur auf den Lagerinnenring gedrückt., Dies verhindert eine Beschädigung des neuen Radlagers., Durch die Kombination von Zentrier- und Druckringen ergeben sich Druckstücke, die präzise auf die Lager-Ø abgestimmt werden können., Bei sehr festsitzenden oder eingerosteten Radlagern kann optional auch ein hydraulischer 17 t Antrieb eingesetzt werden., Durch die Ergänzung des Werkzeugsatzes mit weiteren Teilen der KL-0039-.. Serie wie z.B. Zentrier- und Druckringen oder Druck- / Stützhülsen ist das Radlagerwerkzeug nahezu universell einsetzbar, z.B. auch zum Wechseln von Traggelenken oder Silentlagern.