• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Magnetischer Sucher ∙ 8 mm

Artikel-Nr.: 1976-2
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
Produktart Magnetheber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1976-2
EAN / GTIN 4000896009763
Herstellernummer 1976-2
L-Nummer L60140 937

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dauermagnet
  • Flexibler Schaft
  • Kunststoffgriff
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 475 mm
  • Durchmesser: 8 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.08 kg
  • Haftfähigkeit (Gramm): 1100 g (10.8 N)

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb