• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Magnetischer Sucher ∙ 19 mm

Artikel-Nr.: 1976-1
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
Produktart Magnetheber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1976-1
EAN / GTIN 4000896009749
Herstellernummer 1976-1
L-Nummer L60140 193

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dauermagnet
  • Flexibler Schaft
  • Kunststoffgriff
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 545 mm
  • Durchmesser: 19 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.24 kg
  • Haftfähigkeit (Gramm): 7500 g (73.6 N)

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb