• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Karosserie-Blechschere ∙ Länge: 180 mm

Artikel-Nr.: 1961L-3
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
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1961L-3
EAN / GTIN 4000896176533
Herstellernummer 1961L-3
L-Nummer L60140 4429

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompakte Ausführung für Arbeiten auf engstem Raum und mit kleinsten Konturen
  • Linksschneidend
  • Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte
  • Für Blechstärke bis 1,2 mm (600 N/mm2)
  • Schneidenlänge: 20 mm
  • Hebelübersetzung für geringen Kraftaufwand
  • Für kleine Radien und schwer zugängliche Stellen
  • Scherenkopf im Gesenk geschmiedet
  • Induktiv gehärtete Schneide mit Wate
  • Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz)
  • Abmessungen / Länge: 180 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.19 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb