• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zange 1000V Abisolierzange

Artikel-Nr.: 194A.17VE
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 194A.17VE
EAN / GTIN 3662424099649
Herstellernummer 194A.17VE
L-Nummer L60130 9700

Beschreibung

Beschreibung:

  • Am Ende des Fertigungsvorgangs wird jede Zange für Ihre Sicherheit einzeln 10 Sekunden lang bei 10.000 V getestet
  • Für mehradrige oder einadrige Leiter 0,5 --> 6 mm²
  • Gerändelte Einstellschraube mit Kontermutter
  • Metall-Druckfeder
  • Rutschfeste ergonomische Überzüge
  • Ausführung: poliert, lackiert

Merkmal:

  • B [mm]: 17
  • E [mm]: 8,5
  • L [mm]: 170
  • Gewicht in Gramm: 185

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb