• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vornschneider mit Hebel

Artikel-Nr.: 191A.22EL
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 191A.22EL
EAN / GTIN 3148511443101
Herstellernummer 191A.22EL
L-Nummer L60130 644

Beschreibung

Beschreibung:

  • Großer Schneidbereich bei geringem Kraftaufwand durch das Hebelsystem: Pianodraht 200 kg/mm², Durchmesser 2,5 mm
  • rot lackiert

Merkmal:

  • B [mm]: 48
  • C [mm]: 9
  • d max. [mm]: 2,5
  • E [mm]: 17
  • H [mm]: 34
  • L [mm]: 210
  • Gewicht in Gramm: 660

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb