• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gripzange, lange Backen 10″

Artikel-Nr.: 1868039
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Gripzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1868039
EAN / GTIN 4010886858677
Herstellernummer 1868039
L-Nummer L60160 2027

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit schmalen Backen
  • Zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • Zum Abklemmen von Luft- und Bremsleitungen bis ca. Ø 10 mm, Kupferleitungen bis Ø 12 mm
  • Vernickelt

Merkmal:

  • Backenform: flache Backen
  • Gesamtlänge [mm]: 255 mm
  • Material: Kopf: Stahl, Griffe: Stahlblech
  • Oberfläche: vernickelt
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb