• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zange fuer Auto verstellbar funkenfrei

Artikel-Nr.: 186.8SR
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
Produktart Zentriergerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 186.8SR
EAN / GTIN 3148518638180
Herstellernummer 186.8SR
L-Nummer L60130 5365

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung
  • Zu Ihrer Sicherheit verwendet FACOM angegossene, antistatische Überzüge aus PVC, die jegliche Funkenbildung unterdrücken.

Merkmal:

  • A [mm]:13
  • B [mm]:36
  • E [mm]: 12
  • E1 [mm]: 7
  • H [mm]:53
  • L [mm]: 203
  • Gewicht in Gramm: 325

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb