• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombizange ∙ schutzisoliert ∙ Länge: 200 mm

Artikel-Nr.: 1850VDE-44
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1850VDE-44
EAN / GTIN 4000896007226
Herstellernummer 1850VDE-44
L-Nummer L60140 2696

Beschreibung

Beschreibung:

  • Induktiv gehärtete Schneide mit Wate
  • Schneidenhärte: 60 HRC
  • Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (rot/gelb)
  • Oberfläche: hochglanzverchromt, schutzisoliert
  • IEC 60900:2018, DIN ISO 5746
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 200 mm
  • VDE Schutzisolierung bis 1000V
  • Netto-Gewicht (kg): 0.32 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb