• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Crimp-Zangen-Set AUTOMOTIVE 4-teilig

Artikel-Nr.: 1830910
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1830910
EAN / GTIN 4010886855270
Herstellernummer 1830910
L-Nummer L60160 6090

Beschreibung

Beschreibung:

  • Praxisorientierte Set-Zusammenstellung für spezifische Anforderungen im Bereich der Kfz-Technik
  • Ideal für anspruchsvolle Vercrimpungen
  • Individuell erweiterbar durch Zukauf weiterer Modul-Einsätze
  • Modul-Einsätze ohne Werkzeug wechselbar
  • In praktischer Blister-Verpackung

Merkmal:

  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb