• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knick-Drehmomentschlüssel TBN Z 16 5-25 Nm

Artikel-Nr.: 1824686
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
maximales Drehmoment 25 Nm
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1824686
EAN / GTIN 4002805928301
Herstellernummer 1824686
L-Nummer L60160 877

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsatz:
  • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 5 - 135 N·m
  • Serien- bzw. Fließbandmontage
  • Extremer Dauereinsatz
  • Ausführung:
  • Festeinstellbarer Drehmomentschlüssel - ohne Skala
  • Mit 16 mm Aufsteckzapfen
  • Für den Rechts- und Linksanzug (Schlüssel muss nur um 180° gedreht werden!)
  • Auslösegenauigkeit: +/- 4 % Toleranz vom eingestellten Wert
  • Ausführung nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale
  • Abknicken des Handgriffes bis 20° bei Erreichen des Drehmomentwertes, macht ein Überziehen unwahrscheinlich
  • Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition
  • Leichte, jedoch stabile und korrosionsfeste Bauweise
  • Sehr handlicher und abrutschsicherer Gummigriff
  • Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden
  • Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung N·m-Wert angeben (Preis auf Anfrage)
  • Lieferumfang:
  • Drehmomentschlüssel TBN KNICKER
  • Einstellwerkzeug, um den festeingestellten Wert zu verändern
  • Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789
  • Lieferung in stabiler Kartonage

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Zapfen-Ø: 16 mm
  • Antriebstyp/Antrieb: Antriebszapfen
  • Anzugsrichtung: Links und Rechts
  • Auslösemechanik: Langwegauslösung
  • Drehmoment (min.) [lbf in]: 44 lbf in
  • Drehmoment (min.) [Nm]: 5 Nm
  • Drehmoment (max.) [lbf in]: 221 lbf in
  • Drehmoment (max.) [Nm]: 25 Nm
  • Einsatzbereich:
    • Montage
    • Serienmontage
    • Fertigung
    • Qualitätskontrolle
  • Gesamtlänge [mm]: 265 mm
  • Material: Stahlrohrkonstruktion
  • Präzision: +/- 4 %
  • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Sicherung: Stiftsicherung
  • Skalentyp: ohne
  • 1000 V isoliert: nein
  • EPA-/ESD-Ausführung: nein
  • Festeinstellung: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
  • Zielgruppen:
    • Automotive
    • Industrie
    • Militär
    • Energie
    • Maschinenbau
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb