• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel für Federbrieden 28 mm

Artikel-Nr.: 18104M 28mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 18104M 28mm
EAN / GTIN 4991644441037
Herstellernummer 18104M 28mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 170 mm
Dimension D2: 54 mm
D1: 46,5 mm
Länge: 28 mm
Antrieb: 1″
Innenvierkant
Abtrieb 28 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb