• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spindel SW 22, G 1/2″, 250 mm, mit Kugelspitze

Artikel-Nr.: 1795112
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Spindel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1795112
EAN / GTIN 4036976129243
Herstellernummer 1795112
L-Nummer L60160 6256

Beschreibung

Beschreibung:

  • Auswechsel- und drehbares Druckstück (Kugel oder Spitze)
  • Spindelkopf mit Antriebs-6-kant und Impulsschlagfläche
  • Nitrocarburierte Spindeloberfläche, verschleißfest und korrosionsbeständig
  • Gerolltes Feingewinde, bei gleichem Kraftaufwand - mehr Druck
  • Vergütungsstahl nach EN 10083
  • Spindel bleibt leichtgängig und sauber – fetten oder ölen nicht notwendig

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 99 mm
  • Nutzbare Gewindelänge [mm]: 250 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 22
  • Spindel Gewindegröße: G 1/2″
  • 1000 V isoliert: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb