{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Zahnung | Combi | |
Spanwinkel | 0 Grad | |
Breite | 27 mm | |
Stärke | 0,9 mm | |
Länge | 2.835 mm | |
Produktart | Metallsägeband |
Artikelnummer | 173650 6/10 | |
EAN / GTIN | 4045197253996 | |
Herstellernummer | 17280270906100-02835 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Metallsägeband 27×2835, Zähne pro Zoll: 6/10
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
111 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
|
Breite | 27 mm | 27 mm |
Länge | 2.835 mm | 2.835 mm |
Schneidstoff | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spanwinkel | 0 Grad | 0 Grad |
Stärke | 0,9 mm | 0,9 mm |
Zahnung | Combi | Combi |
Produktart | Metallsägeband | Metallsägeband |