• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel-Sortiment 1/4″ in Check-Tool-Modul

Artikel-Nr.: 1733419
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1733419
EAN / GTIN 4010886840337
Herstellernummer 1733419
L-Nummer L60160 696

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nur für Werkzeugwagen No. 2004 und Werkbänke No. 1502, 1504, 1505 und 1506 XL geeignet
  • Für Modelle No. 2005, No. WSL-L7 (workster), No. 2430 und No. 1504 XL zusätzlich Distanzmodul No. 1500 ED-70 S bestellen
  • Maße: B 475 x T 77 x H 40 mm

Merkmal:

  • Aufbewahrung: Check-Tool-Modul für WORKMO oder L-BOXX 136
  • Gesamtbreite [mm]: 475 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 40 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 77 mm
  • Material: Schaumstoff
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb