• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bermuda uvex perfeXXion braun/kakao 54

Artikel-Nr.: 1720010
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe braun / kakao
Konfektionsgröße DE 54
Produktart Short

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1720010
EAN / GTIN 4049358433289
Herstellernummer 1720010
L-Nummer L01660 1501

Beschreibung

Beskrivelse:

  • Produkttype: Arbejdstøj
  • Produkttype Undertyper: nej
  • Produkttype: Bukser
  • Produkttype Undertyper: Bermuda
  • Farve (Filter): brun
  • Køn: Mænd
  • Passer: Regular Fit
  • Størrelse: 54

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb