• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hammer KOMBI-PLUS R

Artikel-Nr.: 1687883
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1687883
EAN / GTIN 4010883101851
Herstellernummer 1687883
L-Nummer L60160 2049

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kostenminderung durch universellen Einsatz als kombinierter Schon- und Schlosserhammer
  • Universeller Einsatz für Service und Montagearbeiten
  • Mit allen Vorteilen eines rückschlagfreien Hammers, mit wesentlich höherer Schlagwirkung
  • Geringerer Kraftaufwand notwendig, dadurch leichteres Arbeiten
  • Mit austauschbarem, bruch- und verschleißfestem Polyamid-Kopf (No. E 247), 75 Shore D, getestet bis -20 °C
  • Mit Hickorystiel (No. E 247 H)

Merkmal:

  • Ausführung: Splitterfreie, bruch- und verschleißfeste Polyamid-Köpfe, 75 Shore D, getestet bis -20° C
  • Gesamtbreite [mm]: 110 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 41 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 330 mm
  • Härte [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Kopf-Ø 1 [mm]: 40 mm
  • Material: Polyamid (PA)
  • Stielmaterial: Hickory
  • 1000 V isoliert: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb