• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GARANT Master Alu VHM-Hochleistungs-Reibahle HPC Durchgangsloch 8 mm

Artikel-Nr.: 164400 8
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Toleranz: konfigurierbar
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: W
  • Innenkühlung: ja, mit 25 bar
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 8 mm
Beschichtung DLC
Toleranz konfigurierbar
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ W
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Zerspanungsstrategie HPC
Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch
⌀-Bereich 7,701 mm - 8,200 mm
Schneidenlänge Lc 10 mm
Auskraglänge L1 64 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Anzahl Schneiden Z 6
Schaft-⌀ Ds 8 mm
Vorschub f in Alu Guss 1,5 mm/U
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert 0,1 mm
Farbring gelb
Serie Master Alu
Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 164400 8
EAN / GTIN 4062406283704
Herstellernummer 164400 8

Anwendertabelle

Alu
N
250
Alu (kurzspanend)
N
250
Alu > 10% Si
N
250
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

Spezial-HPC-Reibahlen der neuersten Generation für die Aluminiumbearbeitung, mit verbesserter Schneidengeometrie und weiterentwickeltem Hartmetall-Substrat.
Extrakurze Schneiden für erhöhte Schnittwerte. Optimierte Kühlstrategie durch radial angeordnete Kühlmittelaustritte mit direkter Ausrichtung auf die Schneide.

NC-gerechte Ausführung mit geradem Schaft-⌀ für die standardisierte Aufnahme speziell in Hydro-Dehn- oder Hochgenauigkeitsspannfuttern.
Höchste Rundlaufgenauigkeit und Prozesssicherheit durch ungleiche Teilung der Schneiden und spezielle Gestaltung der Rundfasenbreite.
Ausführung mit DLC-Beschichtung sp2.
Toleranzangaben:
Konfigurierbar: Reibahlen fertig geschliffen für Passung nach Angabe.
H7: Ausführung nach DIN1420 für H7 Bohrungstoleranz.

Verwendung:

Spezielle Ausführung für Durchgangsloch-Bohrungen.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Master Alu" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb