{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | Zylinderschaft mit h6 | |
⌀-Bereich | 7,201 mm - 7,630 mm | |
Stirnschnitt | 2,5 mm | |
Schneidenlänge Lc | 22 mm | |
Auskraglänge L1 | 69 mm | |
Gesamtlänge L | 109 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaft-⌀ Ds | 7,5 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 162830 7,5 | |
EAN / GTIN | 4062406166403 | |
Herstellernummer | 162830 7,5 |