• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maschinen-Stirnreibahle Durchmesser und Passung konfigurierbar 5 mm

Artikel-Nr.: 162830 5
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein
  • Schaft: Zylinderschaft mit h6
  • Anzahl Schneiden Z: 6
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS E
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
Schaft Zylinderschaft mit h6
⌀-Bereich 4,701 mm - 5,200 mm
Stirnschnitt 1,7 mm
Schneidenlänge Lc 20 mm
Auskraglänge L1 53 mm
Gesamtlänge L 86 mm
Anzahl Schneiden Z 6
Schaft-⌀ Ds 5 mm
Farbring grün
Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 162830 5
EAN / GTIN 4062406166359
Herstellernummer 162830 5

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
25
Alu
N
15
Stahl < 500 N/mm²
P
12
Stahl < 750 N/mm²
P
12
Stahl < 900 N/mm²
P
12
Stahl < 1100 N/mm²
P
10
Stahl < 1400 N/mm²
P
10
GG(G)
K
10
CuZn
N
20
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Stirnseitig schneidende Maschinenreibahle zur Erreichung einer möglichst genauen Stichmaßhaltigkeit. Optimierter Stirnschnitt ermöglicht eine präzise Fluchtungsgenauigkeit des erzeugten Bohrloches. Geradegenutete Ausführung mit langen Spannuten für optimalen Späneabtransport.

Verwendung:

Zur Korrektur geringfügiger Positionierungsfehler bei der vorangegangenen Bohrungsbearbeitung. Zur Erzeugung exakt fluchtender, hintereinanderliegender Bohrungen. Bei höchsten Anforderungen hinsichtlich Geradheit der Bohrung. Reiben bis zum Bohrungsgrund sowie von Durchgangslöchern.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb