{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | Zylinderschaft mit h6 | |
⌀-Bereich | 3,651 mm - 4,200 mm | |
Stirnschnitt | 1,7 mm | |
Schneidenlänge Lc | 16 mm | |
Auskraglänge L1 | 44 mm | |
Gesamtlänge L | 75 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 162830 4 | |
EAN / GTIN | 4062406166335 | |
Herstellernummer | 162830 4 |