{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft | Zylinderschaft mit h6 | |
⌀-Bereich | 2,691 mm - 3,100 mm | |
Stirnschnitt | 1,5 mm | |
Schneidenlänge Lc | 12 mm | |
Auskraglänge L1 | 33 mm | |
Gesamtlänge L | 61 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 162830 3 | |
EAN / GTIN | 4062406133726 | |
Herstellernummer | 162830 3 |