• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhaube mit Deckblech, 100 mm

Artikel-Nr.: 1619P06549
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schutzhaube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1619P06549
EAN / GTIN 3165140492775
Herstellernummer 1619P06549

Beschreibung

Beschreibung:

Die Schutzhaube ist für allgemeine Mahl- und Schleifarbeiten konzipiert. Sie kommt mit einem Deckblech zum Trennschleifen. Sie ist mit einem Schraubverschluss ausgestattet und codiert, um sicher an Ort zu Stelle zu bleiben. Die Haube ist mit Winkelschleifern kompatibel. Durchmesser mm: 100, Passend zu: GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-100 S (0 601 375 0..); GWS 6-115 (0 601 375 0..); GWS 6-115 E (0 601 375 7..); GWS 7-100 (0 601 388 1..) Professional.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 105 mm
  • Abmessung Höhe: 58 mm
  • Abmessung Länge: 145 mm
  • Bruttogewicht: 0,27 kg
  • Durchmesser mm: 100
  • Nettogewicht: 0,26 kg
  • Volumen: 0,883 dm3
  • X-LOCK: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb