Stiftloch-Schälreibahle 4 mm

Artikel-Nr.: 161600 4
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
83 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 2179
  • Spiralwinkel: 45
  • Kegelverhältnis: 1:50
  • Innenkühlung: nein
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

kleiner ⌀ D3 3,9 mm
großer ⌀ D2 5,26 mm
Nenn-⌀ DC 4 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 2179
Spiralwinkel 45 Grad
Kegelverhältnis 1:50
Innenkühlung nein
Schaft Zylinderschaft mit h9
Schneidenlänge Lc 68 mm
Gesamtlänge L 112 mm
Schaft-⌀ Ds 5 mm
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,1 mm/U
Farbring ohne
Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 161600 4
EAN / GTIN 4045197089045
Herstellernummer 161600 4

Anwendertabelle

Alu
N
20
Alu (kurzspanend)
N
20
Stahl < 500 N/mm²
P
15
Stahl < 750 N/mm²
P
10
Stahl < 900 N/mm²
P
7
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit 45°-Linksspirale, Späneabfuhr in Schneidrichtung.

Verwendung:

Auf Maschinen für durchgehende, konische Bohrungen. Der Schäldrall erfordert eine große Spanabnahme (nicht zu groß vorbohren). Für Kegelstifte nach ISO 2339, 8736, 8737 (DIN 1, 7977, 7978), DIN 258 und 1447.

Empfehlung:

Für Ausgangsbohrung Stiftloch-Kegelbohrer Nr. 116310 verwenden.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb