• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Impact Innensechskant-Steckschlüssel 10 mm

Artikel-Nr.: 16106-16 10mm
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 16106-16 10mm
EAN / GTIN 4991644414819
Herstellernummer 16106-16 10mm
L-Nummer L60050 51

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 76 mm
Dimension D2: 44 mm
D1: 32 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 10 mm
Aussensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb