• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannzange mit Spannmutter, 1/4-Zoll, f. Bosch-Geradschleifer, passend zu GGS 16

Artikel-Nr.: 1608570042
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1608570042
EAN / GTIN 3165140057134
Herstellernummer 1608570042

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Spannzange hält Schleifwerkzeuge beim Arbeiten
  • Passend zu: GGS 16 Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Lieferung mit einer Spannmutter
  • Abmessung Breite: 70 mm
  • Abmessung Höhe: 13 mm
  • Abmessung Länge: 120 mm
  • Bruttogewicht: 0,03 kg
  • Durchmesser Zoll: 1/4
  • Leistungsbeschreibung: Hält Schleifwerkzeuge
  • Nettogewicht: 0,03 kg
  • Spezifisches RTB1: Passend für Geradschleifer
  • Volumen: 0,109 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Hält Schleifwerkzeuge. Mit Spannmutter
  • X-LOCK: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb