• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelgriff. Für kleine Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 1607000247
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1607000247
EAN / GTIN 3165140048002
Herstellernummer 1607000247
L-Nummer L00590 2033

Beschreibung

Beschreibung:

Der Bügelgriff bietet zwei Optionen; für Links- und Rechtshänder. Er verfügt über eine Sicherung gegen unbeabsichtigtes Lösen. Der Griff ist mit allen Zweihandwinkelschleifern von Bosch kompatibel. Passend zu: GWS 20-180; GWS 20-180 H; GWS 20-180 JH; GWS 20-230; GWS 20-230 H; GWS 20-230 JH; GWS 21-180 HV; GWS 21-180 JHV; GWS 21-230 HV; GWS 21-230 JHV; GWS 22-180 H; GWS 22-180 JH; GWS 22-230 JH; GWS 23-180 / 180 J; GWS 23-230 / 230 J; GWS 24-180 BV + SDS; GWS 24-180 JBV; GWS 24-180 JBV + SDS; GWS 24-180 JBX + SDS; GWS 24-180 JH; GWS 24-230 BV; GWS 24-230 BV + SDS; GWS 24-230 BX + SDS; GWS 24-230 H; GWS 24-230 JBV; GWS 24-230 JBV + SDS; GWS 24-230 JBX; GWS 24-230 JH; GWS 24-230 Profi; GWS 25-180 / 180 J; GWS 25-230 / 230 J; GWS 26-180 BV + SDS; GWS 26-180 JBV; GWS 26-180 JH; GWS 26-230 BV + SDS; GWS 26-230 JBV; GWS 26-230 JH; GWS 26-230 JH + SDS; GWS 180; GWS 180 J; GWS 230 Professional; PWS 20-230; PWS 20-230 J; PWS 1900.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Sicherung gegen unbeabsichtigtes Lösen
  • Abmessung Breite: 230 mm
  • Abmessung Höhe: 27 mm
  • Abmessung Länge: 240 mm
  • Bruttogewicht: 0,44 kg
  • Leistungsbeschreibung: Mit zwei Optionen
  • Nettogewicht: 0,43 kg
  • Spezifisches RTB1: Mit allen Zweihandwinkelschleifern von Bosch kompatibel
  • Volumen: 1,49 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Mit zwei Optionen
  • X-LOCK: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb