• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zusatzadapter RA 32, Systemzubehör

Artikel-Nr.: 1600Z0003X
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600Z0003X
EAN / GTIN 3165140727099
Herstellernummer 1600Z0003X
L-Nummer L00590 1148

Beschreibung

Beschreibung:

  • Systemzubehör RA 32, Der 32-mm-Lochrastersystemadapter RA 32 Professional für Fräsen liefert Ergebnisse in CNC-Maschinenqualität auf außergewöhnlich hohem professionellem Niveau
  • Er eignet sich zur Verwendung mit FSN OFA Fräsadaptern zum Erstellen von Lochrastern mit 32 mm Lochabstand bei Möbelbauanwendungen

Merkmal:

  • Gewicht: 0.1 kg

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb