• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schiene FSN 1600, Systemzubehör

Artikel-Nr.: 1600Z0000F
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Führungsschiene

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600Z0000F
EAN / GTIN 3165140608152
Herstellernummer 1600Z0000F
L-Nummer L00590 131

Beschreibung

Beschreibung:

  • Systemzubehör FSN 1600, Die 1.600-mm-Führungsschiene FSN 1600 Professional bietet eine einzigartige Technologie, die exakte Schnitte ermöglicht
  • Die qualitativ hochwertige Führungsschiene ermöglicht eine präzise Führung und ist perfekt mit allen zugehörigen Elektrowerkzeugen kompatibel
  • Für optimale Stabilität lässt sich mit dem Verbindungselement FSN VEL zur Erweiterung zügig eine feste Verbindung zwischen zwei Führungsschienen herstellen
  • Seine leicht austauschbaren, rutschfesten Gummistreifen und der Splitterschutz sorgen für saubere Schnittkanten und absolute Kontrolle bei der Arbeit
  • Diese Führungsschiene eignet sich für die Verwendung mit Tauch- und Kreissägen für perfekte Schnittergebnisse
  • Das Gerät ist mit allen Bosch Professional GKS G Kreissägemodellen und GKT Professional Tauchsägen sowie bestimmten GST Professional Stichsägen und GOF Professional Fräsen mit einem Adapter kompatibel
  • Der Lieferumfang der Führungsschiene FSN 1600 Professional umfasst auch eine Ersatz-T-Kappe aus Kunststoff

Merkmal:

  • Werkzeugabmessungen (Breite): 145 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 90 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 1650 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb