• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schiene FSN 800, Systemzubehör

Artikel-Nr.: 1600Z00005
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Führungsschiene

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600Z00005
EAN / GTIN 3165140608022
Herstellernummer 1600Z00005
L-Nummer L00590 199

Beschreibung

Beschreibung:

  • Systemzubehör FSN 800, Die 800-mm-Führungsschiene FSN 800 Professional bietet eine einzigartige Technologie, die exakte Schnitte ermöglicht
  • Die qualitativ hochwertige Führungsschiene ermöglicht eine präzise Führung und ist perfekt mit allen zugehörigen Elektrowerkzeugen kompatibel
  • Mit dem optionalen Verbindungselement FSN VEL zur Erweiterung lässt sich im Handumdrehen eine feste Verbindung mit perfekter Stabilität zwischen zwei Führungsschienen herstellen
  • Die rutschfesten, leicht austauschbaren Gummistreifen und der Splitterschutz sorgen für saubere Schnittkanten und absolute Kontrolle bei der Arbeit
  • Für ideale Schnittergebnisse wird diese Führungsschiene mit Tauch- und Kreissägen verwendet
  • Das Gerät ist mit allen Bosch Professional GKS G Kreissägemodellen und GKT Professional Tauchsägen sowie bestimmten GST Professional Stichsägen und GOF Professional Fräsen mit einem Adapter kompatibel
  • Der Lieferumfang der Führungsschiene FSN 800 Professional umfasst auch eine Ersatz-T-Kappe aus Kunststoff

Merkmal:

  • Werkzeugabmessungen (Breite): 140 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 90 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 1147 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb