• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Absaughaube Full Cover GDE 230 FC-S, Systemzubehör

Artikel-Nr.: 1600A003DL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A003DL
EAN / GTIN 3165140800594
Herstellernummer 1600A003DL
L-Nummer L00590 304

Beschreibung

Beschreibung:

  • Systemzubehör GDE 230 FC-S, Die GDE 230 FC-S Professional ist Boschs „Full Cover”-Absaughaube für Winkelschleifer mit Standardschutzvorrichtung und 230 mm Scheibendurchmesser
  • Ihr geschlossenes Design sorgt für eine optimierte Staubabsaugung und damit für nahezu staubfreies Arbeiten
  • Unkompliziertes Handling wird durch eine praktische 360°-Verbindung zwischen Winkelschleifer und Staubsauger ermöglicht
  • Einstellbare Schnitttiefe und integrierte Rollen unterstützen präzises Arbeiten
  • Die Absaughaube ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean System sowie zahlreichen Winkelschleifern mit Standardschutzvorrichtung

Merkmal:

  • Geeignet für Trennscheibendurchmesser: 230 mm
  • Gewicht: 2 kg
  • Kompatibel mit: GWS20, GWS2000-23JH, GWS20-230/H/JH, GWS21-230/H/JH/HV/JHV, GWS22, GWS22-230/H/JH, GWS230/H/JH, GWS2300H, GWS24, GWS24-230/B/H/BV/BX/JB/JH/JBV/JBX/H+ZB/PROFI
  • Maximale Schnitttiefe: ~ 60 mm
  • Schutzvorrichtungstyp: Schraubzwinge
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb