• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einlage für L-BOXX 136, passend für GDR/GSB/GSR 18V-LI oder GSR 18V-LI HX

Artikel-Nr.: 1600A002WA
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A002WA
EAN / GTIN 3165140792370
Herstellernummer 1600A002WA
L-Nummer L00590 542

Beschreibung

Description:

  • Inserts pour le stockage des outils Insert GDR/GSB/GSR 14,4/18 V-LI/GSR 14,4/18 V-LI HX, dans cette demi-plaquette , les forets/forets/tournevis GDR/GSB/GSR 18V-LI ou GSR 18V-LI HX Professional peuvent être stockés en toute sécurité et de manière organisée
  • Il offre également un espace pour un chargeur et un batterie
  • Pour une utilisation optimale de l'espace, leur forme permet une utilisation flexible avec d'autres demi-chemises du L-BOXX 136 de Bosch

Caractéristique(s):

  • Dimensions extérieures (largeur x longueur x hauteur) : 311 x 63 x 240 mm
  • Poids : 0.2 kg
  • Matériau : PS
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb