• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KS 3000 und Führungsschienenadapter FSN SA, Systemzubehör

Artikel-Nr.: 1600A001FT
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A001FT
EAN / GTIN 3165140757508
Herstellernummer 1600A001FT
L-Nummer L00590 236

Beschreibung

Beschreibung:

  • Systemzubehör KS 3000 + FSN SA, Das KS 3000 und FSN SA Professional Set mit Maßband und Adapter ermöglicht präzise Rundschnitte mit der Stichsäge
  • Nach seiner Fixierung dient das biegefeste Maßband als Radius, und die Drehung um den Mittelpunkt garantiert exakte Rundschnitte für ein breites Spektrum an Durchmessern von 120 bis 3.000 mm
  • Außerdem beinhaltet das Set den FSN SA Adapter für Geradschnitte und das Bosch T 344 DP Precision for Wood Stichsägeblatt
  • Kompatibel mit den Stichsägen GST 160 Professional, GST 1400 Professional, GST 18V-LI Professional, GST 18V-LI S Professional und GST 18V-LI B Professional

Merkmal:

  • Volumen: 2,513 dm3
  • Bruttogewicht: 0,502 kg
  • Nettogewicht: 0,48 kg
  • Abmessung Breite: 154 mm
  • Abmessung Höhe: 80 mm
  • Abmessung Länge: 204 mm

Lieferumfang:

  • 1 x Stichsägeblatt T 344 DP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 633 A32)
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb