• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Piratenhose Stretch Dunkel Marineblau/Schwarz C60

Artikel-Nr.: 159713438699C60
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
Farbe marineblau / schwarz
Konfektionsgröße DE 60
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 159713438699C60
EAN / GTIN 7330509803080
Herstellernummer 159713438699C60

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
60% Baumwolle, 40% Polyester, Canvas, 340 g/m²

Taschen
Gesäßtaschen mit Balg
Kniepolstertaschen
Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
Beintasche mit Balg, Stifttasche, flexibler Handytasche und zwei großen Taschen - eine mit Reißverschluss und abnehmbarer Ausweistasche
Eingesetzte Tasche mit Stretch Einsatz
Nageltaschen - mit Werkzeughaltern und Extrataschen mit Reißverschluss

Details
Abnehmbare Ausweistasche
Breite Gürtelschlaufen hinten und an den Seiten, Zwei Gürtelschlaufen an den Seiten mit einem Knopf für eine Hammerschlaufe, eine Gürtelschlaufe mit D-Ring vorne. Breite Gürtelschlaufe hinten
Messerhalter mit Knopf
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
Metallknöpfe
D-Ring am Bund

Reflex
Reflektierende Details am Bein

Verstärkung
CORDURA® Stretch-verstärkte Knietaschen, Verstärkte Nageltaschen, Spachteltasche, Gesäßtaschen und Beinabschluss hinten

Abschluss
Beinabschluss mit Verstärkung hinten

Funktionalität
Stretch-Einsätze vorne, an den Knien, über dem Gesäß, an den Vordertaschen, an Wade und Schritt

Beschreibung:

  • Die Piratenversion der unglaublich bequemen und nachgiebigen Handwerkerhose 1599
  • Diese Piratenhose im Handwerkermodell bietet Ihnen alles, was Sie benötigen wenn es um Haltbarkeit, Komfort und praktische Details geht
  • Sie hat Stretch-Einsätze aus fantastischem 4-Wege-Stretch vorne, an der Wade und über dem Gesäß, während sie dünneres 2-Wege-Stretch im Schritt für bessere Belüftung aufweist
  • Wenn Sie frei und gleichzeitig fokussiert arbeiten möchten, dann ist diese Hose etwas für Sie

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb