• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handwerker Arbeitshose mit Stretch Dunkelgrau/Schwarz D88

Artikel-Nr.: 159013439899D88
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
Farbe dunkelgrau / schwarz
Konfektionsgröße DE 88
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 159013439899D88
EAN / GTIN 7330509724996
Herstellernummer 159013439899D88

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
60% Baumwolle, 40% Polyester, Canvas, 340 g/m²

Taschen
Gesäßtaschen mit Balg
Kniepolstertaschen
Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
Beintasche mit Balg, Stifttasche, flexibler Handytasche und zwei großen Taschen - eine mit Reißverschluss und abnehmbarer Ausweistasche
Eingesetzte Tasche mit Stretch Einsatz
Nageltaschen - mit Werkzeughaltern und Extrataschen mit Reißverschluss

Details
Abnehmbare Ausweistasche
Breite Gürtelschlaufen hinten und an den Seiten, Zwei Gürtelschlaufen an den Seiten mit einem Knopf für eine Hammerschlaufe, eine Gürtelschlaufe mit D-Ring vorne. Breite Gürtelschlaufe hinten
Messerhalter mit Knopf
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
Metallknöpfe
D-Ring am Bund

Reflex
Reflektierende Details am Bein

Verstärkung
CORDURA® Stretch-verstärkte Knietaschen, Verstärkte Nageltaschen, Spachteltasche, Gesäßtaschen und Beinabschluss hinten

Funktionalität
Stretch-Einsätze an der Rückenpasse, den Vordertaschen und an den Knien und der Kniekehle

Abschluss
Beinabschluss mit Verstärkung hinten

Beschreibung:

  • Die traditionelle Handwerker Arbeitshose besteht aus einem Canvas Material
  • Die Anforderungen an Haltbarkeit, Komfort und praktische Details beeinflussen die Wahl der Arbeitskleidung
  • Die Bundhose hat eine engere Passform und das Material besteht aus einem Canvas Stoff, der stark aber dennoch leicht und luftig ist
  • Die Stretch Einsätze über dem Gesäß und an der Taschenöffnung und Kniepolstertaschen aus CORDURA® Stretch Stoff machen die Hose flexibel und perfekt geeignet für die Arbeit mit viel Bewegung
  • Zusätzlich hat diese Hose viele intelligente und funktionelle Details so wie extra Taschen mit Reißverschlüssen für sicheres Verstauen, eine leicht zugängliche Handytasche aus Stretch Material geeignet für die meisten Handys und diskrete schwarze Reflexdetails an der Wade

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb