Beschreibung:
Die INDUSTRIEKLINGE NR. 145 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders lange Einsatzzeit. Die Klinge ist 39,0 mm lang, 18,4 mm breit und 0,30 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.
Die INDUSTRIEKLINGE NR. 145 ist unter der Bestellnummer 145.60 in der Klarsichtverpackung zu 10 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: SECUMAX EASYSAFE, SECUNORM 175, SECUNORM HANDY, SECUNORM HANDY MDP.
- Klingen-Facetten:
1-fach
Klingeneigenschaften:
4-fach nutzbare Klinge
Merkmal:
- Klingenform Rechteckklinge
- Anzahl Lochung Klinge: 5-Lochklinge
- Basismaterial: Stahl
- Klinge rostfrei: ja
- Klingenschliff: Standardschliff
- Klingen-Facetten: 1-fach
- Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
- Anzahl Schneiden: 2
- Schneidkanten: 4-fach nutzbar