Beschreibung:
Die BÜGELKLINGE NR. 144 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 39,5 mm lang, 19,3 mm breit und 0,25 mm stark.Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.
Die BÜGELKLINGE NR. 144 ist unter der Bestellnummer 144.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: SCRAPEX ARGENTAX, SCRAPEX CLEANY.
- Klingen-Facetten:
1-fach
Klingeneigenschaften:
1-fach nutzbare Klinge
Merkmal:
- Klingenform Rechteckklinge
- Anzahl Lochung Klinge: 1-Lochklinge
- Basismaterial: Stahl
- Klinge rostfrei: ja
- Klingenschliff: Standardschliff
- Klingen-Facetten: 1-fach
- Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
- Anzahl Schneiden: 1
- Schneidkanten: 1-fach nutzbar