• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Service Arbeitshose Denim Stretch Schwarz/Schwarz C148

Artikel-Nr.: 143911419999C148
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe schwarz / schwarz
Konfektionsgröße DE 148
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 143911419999C148
EAN / GTIN 7330509810026
Herstellernummer 143911419999C148

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
55% Baumwolle, 15% Polyamid, 30% Polyester, Denim, beschichtet, CORDURA® Denim, Stretch, 340 g/m²

Taschen
Gesäßtaschen
Kniepolstertaschen innenliegend
Münzfach
Seitentaschen
Beintasche mit Balg, Stifttasche und Handytasche innen aus Mesh, Beintasche mit Stift- und Messertasche, innenliegende Zollstocktasche

Details
Metall-Reißverschluss im Schritt
Blåkläder-Stick hinten
Schrittnaht als Zweifachnaht
Verdeckte Knöpfe

Funktionalität
Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
Kratzfrei, 2-Wege-Stretch

Reflex
Reflektierende Details am Bein

Beschreibung:

  • Service Arbeitshose mit leicht engerer Passform aus einem strapazierfähigen CORDURA® Denim Stretch Stoff
  • Ideal für die Arbeit in der Automobilindustrie mit hohen Anforderungen an Flexibilität und Funktionen
  • Die Hose ist abriebbeständig und der Stoff ist stark und flexibel
  • Intelligente Taschen, eine gute Passform mit tailliertem Schnitt, vorgeformte Beine und schwarze Reflexstreifen, um die Sichtbarkeit sicher zu stellen
  • Innenliegende Kniepolstertaschen
  • Das Kleidungsstück ist vorgewaschen für ein weicheres Gefühl

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4057

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb