• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube mit Messschnäbeln 25-50 mm

Artikel-Nr.: 143-102
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik analog
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 143-102
EAN / GTIN 4946368019727
Herstellernummer 143-102
L-Nummer L40010 357

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Bügelmessschraube mit Messschnäbeln wurde speziell für schwer zu erreichende Stellen entwickelt

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 25 - 50
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±6 µm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, Ø 18 mm
Messkraft: 1-6
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Einließlich Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Einstellschlüssel

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb