• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraft-Kombinationszange 160 mm 2K-Griff

Artikel-Nr.: 1429566
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1429566
EAN / GTIN 4010886812327
Herstellernummer 1429566

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN ISO 5746
  • Für härteste Dauerbeanspruchung
  • Große Hebelwirkung für leichteres Arbeiten
  • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, extra lang, Schneidenhärte 62 - 64 HRC
  • Für Rund- und Flachmaterial
  • Für alle Drähte, auch harten Draht/Pianodraht, 1,6 mm
  • GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
  • Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen
  • Kraft-Zange bedeutet 35% geringer Kraftaufwand
  • Greiffläche mit Hieb für besonders guten Halt
  • Grob gezahnte Greifflächen zum festen Halten von Schrauben, Rohren, usw.

Merkmal:

  • Backenform: flache Backen
  • Backenlänge L3 [mm]: 35 mm
  • Gelenkarten: eingelegtes Gelenk
  • Gesamtbreite [mm]: 53 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 20 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 167 mm
  • Griffausführung: 2K
  • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
  • Kopfbreite 1 [mm]: 22,8 mm
  • Kopfstärke T1 [mm]: 10,4 mm
  • Material: Vergütungsstahl
  • Schneidenform: mit Facette
  • Schneidenhärte: 62 - 64 HRC
  • Schneidleistung (max.): 1,6
  • Spitzenbreite W4 [mm]: 5,8 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb