{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M30 | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | |
Schneidrichtung | rechts | |
Steigung | 3,5 mm | |
Außen-⌀ | 65 mm | |
Höhe | 25 mm | |
Produktart | Schneideisen |
Artikelnummer | 140450 M30 | |
Herstellernummer | 140450 M30 |