Beschreibung:
Die SKALPELLKLINGE NR. 14 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 48,8 mm lang, 7,5 mm breit und 0,40 mm stark.
Die SKALPELLKLINGE NR. 14 ist unter der Bestellnummer 14.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: GRAFIX SCALPELL KLEIN, TRIMMEX CUTTOGRAF.
- Klingen-Facetten:
1-fach
Klingeneigenschaften:
1-fach nutzbare Klinge
Merkmal:
- Klingenform Skalpellklinge
- Anzahl Lochung Klinge: 1-Lochklinge
- Basismaterial: Stahl
- Klinge rostfrei: nein
- Klingenschliff: Spezialschliff
- Klingen-Facetten: 1-fach
- Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
- Anzahl Schneiden: 1
- Schneidkanten: 1-fach nutzbar