{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | 5/8-11 UNC | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | UNC; UNC-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja | |
Gewindesteigung | 2,309 mm | |
Gänge pro Zoll | 11 | |
Nenn-⌀ DC | 12,5 mm | |
Schaftlänge Ls | 48 mm | |
Gesamtlänge L | 102 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Hals-⌀ D1 | 16,2 mm | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Vorschub fz in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,055 mm | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch | |
Senkstufenwinkel | 90 Grad | |
Schafttoleranz | h6 | |
Anzahl Spannuten | 4 | |
Farbring | grün | |
Innen-/Außenanwendung | Innen | |
Bohr-⌀ | 12,5 mm | |
Gewindetiefe | 31,76 mm | |
Produktart | Gewindefräser |
Artikelnummer | 139725 5/8-11 | |
Herstellernummer | 139725 5/8-11 |