Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schaft-Gewindefräser mit Senkstufe 2×D, TiAlN, UNC: 1/2-13

Artikel-Nr.: 139725 1/2-13

Variante und Stückzahl wählen

UNC Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: UNC; UNC-LH
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: VHM
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6
  • Innenkühlung: ja
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße 1/2-13 UNC
Beschichtung TiAlN
Gewindeart UNC; UNC-LH
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff VHM
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung ja
Gewindesteigung 1,954 mm
Gänge pro Zoll 13
Nenn-⌀ DC 9,38 mm
Schaftlänge Ls 45 mm
Gesamtlänge L 89 mm
Schaft-⌀ Ds 14 mm
Hals-⌀ D1 13 mm
Zähnezahl Z 3
Vorschub fz in Stahl < 1100 N/mm2 0,05 mm
Verwendung bei Bohrungsart bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch
Senkstufenwinkel 90 Grad
Schafttoleranz h6
Anzahl Spannuten 3
Farbring grün
Innen-/Außenanwendung Innen
Bohr-⌀ 9,38 mm
Gewindetiefe 25,4 mm
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 139725 1/2-13
Herstellernummer 139725 1/2-13

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
220
Alu (kurzspanend)
N
220
Alu > 10% Si
N
170
Stahl < 500 N/mm²
P
170
Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
120
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
Stahl < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Korrigiertes Gewinde-Profil zum Fräsen exakter Innengewinde, (auf stabile Aufspannmöglichkeiten achten).
Schaftseitige Senkstufe für 90°-Senkung.

Vorteil:

Senken und Gewindefräsen in einem Arbeitsgang!

Verwendung:

Für UNC Einheits-Grobgewinde ASME-B1.1.

Hinweis:

NEUE GENERATION VERFÜGBAR!
Empfohlenes Nachfolgeprodukt ist Nr. 139723.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb